Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT WAFFEL TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3998
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5211929005
EAN/GTIN:
     4000417622013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Cremig und knusprig?

Wer auf diese Frage mit einem entschiedenen 'Ja' antwortet, dem wird unsere neue Sorte glatt die Sprache verschlagen - die RITTER SPORT Waffel.

Denn die hat es in sich: Vollmilchschokolade gefüllt mit Kakaocreme, Reis-Flakes und einem Waffelquadrat mit Kakaocremefüllung.

Knusprig, cremig und erstaunlich leicht. Auch leicht zu mögen.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Zutaten: Zucker, Palmfett*, Kakaobutter¹, VollMILCHpulver, Kakaomasse¹, MagerMILCHpulver, WEIZENmehl, magerer Kakao¹, LAKTOSE, BUTTERreinfett, Kokosöl, Reis, Glukosesirup, SüßMOLKEnpulver, Emulgator: Lecithine (SOJA), SOJAmehl, GERSTEnmalzextrakt, Salz, HASELNUSSmasse, Bourbon Vanilleschoten gemahlen, Gewürze. *zertifiziert nachhaltig. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Ei enthalten. *Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2309 kJ
Energie (kcal):
554 kcal
Fett:
35 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
21 Gramm
Kohlenhydrate:
52 Gramm
– davon Zucker:
46 Gramm
Eiweiß:
6,500 Gramm
Salz:
0,320 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, ritter schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,163*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,443*
€ 2,614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,703*
€ 1,822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,573*
€ 1,683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,493*
€ 1,598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,443*
€ 1,544
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.