Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT WEISSE CRISP TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-3997
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5211926006
EAN/GTIN:
     4000417629210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Diese Tafel ist eine Liebeserklärung an alle Knusperfans. Ihre
gerösteten Maiskorn- und Reisflakes machen sie gleich doppelt
kross.

Gepaart mit der kräftigen Milch- und Vanillenote der
weissen Schokolade entsteht der harmonische Geschmack dieser
Tafel. Wer würde da nicht dahinschmelzen?
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Weiße Schokolade mit Cornflakes (6 %) und Reis-Flakes (6 %).
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, LAKTOSE, Mais (5,5 %), Reis (5 %), BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA), Salz, GERSTEnmalzextrakt. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten und Ei enthalten.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2236 kJ
Energie (kcal):
535 kcal
Fett:
29 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
18 Gramm
Kohlenhydrate:
62 Gramm
– davon Zucker:
53 Gramm
Eiweiß:
5,400 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: ritter sport schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
26
€ 7,90*
ab € 1,163*
€ 2,433*
2 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 1,19*
€ 2,49*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,433*
€ 2,603
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,693*
€ 1,812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,573*
€ 1,683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,493*
€ 1,598
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,453*
€ 1,555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.