Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT GOLDSCHATZ TAFEL 250 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikelansicht2
Artikel-Nr.:
     8996-3996
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     66066
EAN/GTIN:
     4000417660619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilchschokolade
Zutaten:
Zucker, Kakaomasse¹, Kakaobutter¹, SAHNEpulver, LAKTOSE, MagerMILCHpulver, Emulgator: Lecithine (SOJA). Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2383 kJ
Energie (kcal):
573 kcal
Fett:
39 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
24 Gramm
Kohlenhydrate:
46 Gramm
– davon Zucker:
45 Gramm
Eiweiß:
7,400 Gramm
Salz:
0,160 Gramm
Weitere Suchbegriffe: ritter schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, TAFEL-SCHOKOLADE, MINI-TAFEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,569*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 0,25 Kilogramm (ab € 10,276* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,769*
€ 5,103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,809*
€ 4,076
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,479*
€ 3,723
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,429*
€ 3,669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,199*
€ 3,423
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,569*
€ 2,749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.