Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COPPENRATH HASELNUSSRINGE GEBÄCK 200 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-395374
Hersteller:
     Coppenrath Feingebäck
Herst.-Nr.:
     14815
EAN/GTIN:
     4006952008152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
gebäck
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Krosses Haselnussgebäck
Zutaten:
WEIZENMEHL, Palmfett, Zucker, 6% HASELNÜSSE, HAFERFLOCKEN, VOLLEI, Bourbon Vanilleschotenpulver, SOJAMEHL, Glukose-Fruktose-Sirup, Salz Kann Spuren von Milch und anderen Schalenfrüchten enthalten
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Hafer und Hafererzeugnisse (glutenhaltiges Getreide) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2285 kJ
Energie (kcal):
547 kcal
Fett:
32 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
14 Gramm
Kohlenhydrate:
57 Gramm
– davon Zucker:
22 Gramm
Ballaststoffe:
2 Gramm
Eiweiß:
6,800 Gramm
Salz:
0,500 Gramm
Hinweise zur Zubereitung:
Keine weitere Zubereitung
Weitere Suchbegriffe: COOKIES, GEBÄCK, GEBÄCKMISCHUNG, MÜRBEGEBÄCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,323*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,2 Kilogramm (ab € 6,615* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,683*
€ 2,871
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,963*
€ 2,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,803*
€ 1,929
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,703*
€ 1,822
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,653*
€ 1,769
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,323*
€ 1,416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.