| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-345415 Herst.-Nr.: 3010 EAN/GTIN: 4008400671529 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Gefüllte Weiße Schokolade mit Waffel (7 %) und Haselnusscreme (17 %). | Zutaten: | Weiße Schokolade 74,5 % (Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, Zucker,BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),Zucker, WEIZENMEHL, HASELNÜSSE (4 %), Palmöl,SÜSSMOLKENPULVER, eiweißangereichertes MOLKENPULVER,WEIZENSTÄRKE, Emulgator Lecithine (SOJA), fettarmer Kakao,Salz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonat, Natriumhydrogencarbonat,Vanillin.Kann MANDELN enthalten. | Allergene: | Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Schalenfrüchte und daraus gewonnen Erzeugnisse | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 2408 kJ | Energie (kcal): | 578 kcal | Fett: | 38 Gramm | – davon gesättigte Fettsäuren: | 22,900 Gramm | Kohlenhydrate: | 49,300 Gramm | – davon Zucker: | 43,800 Gramm | Eiweiß: | 9,200 Gramm | Salz: | 0,300 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | 14,0°C max. 18,0°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schoko-Riegel, Schokoladen-Riegel, Schokoladenriegel, Schokoriegel, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, schokoriegel duplo, schoko riegel, gebäck waffeln, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, KINDER, SCHOKORIEGEL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | € 7,90* | ab € 2,858* | € 5,008* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 2,93* | € 5,09* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,49* | € 6,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 0,182 Kilogramm (ab € 15,7033* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|