Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRÜGER TRINKSCHOKOLADE 250 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-338044
Hersteller:
     IG KRÜGER
Herst.-Nr.:
     8061
EAN/GTIN:
     4052700083575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiße Schokolade
Hot Chocolate
Trink-Schokolade
Trinkschokolade
Kakaohaltiges Getränkepulver mit Milchanteilen.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kakaohaltiges Getränkepulver mit Milchanteilen.
Zutaten:
Zucker, SüßMOLKEnpulver (32,3%), Kakaopulver (25,5%), MagerMILCHpulver (6%), Salz.
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1575 kJ
Energie (kcal):
372 kcal
Fett:
5,700 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
3,500 Gramm
Kohlenhydrate:
64,800 Gramm
– davon Zucker:
62,600 Gramm
Eiweiß:
10,800 Gramm
Salz:
0,900 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Trocken lagern
Hinweise zur Zubereitung:
Zubereitung: Den Inhalt eines Sachets (25 g) in eine Tasse geben, 150 ml heißes, aber nicht kochendes Wasser hinzugeben, umrühren - fertig.
Weitere Suchbegriffe: heiße schokolade, Heiße-Schokolade, Heißgetränk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,585*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 10,34* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,795*
€ 5,131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,885*
€ 4,157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,555*
€ 3,804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,495*
€ 3,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,275*
€ 3,504
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,585*
€ 2,766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.