Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT SCHOKOLADE SPAGHETTI EIS 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-300292
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     10711
EAN/GTIN:
     4000539107108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Ob auf dem Teller oder in dieser einzigartigen Schokoladenkreation - Spaghettieis schmeckt einfach immer köstlich und ist nicht nur bei kleinen Naschkatzen der Renner. Diese unwiderstehliche Tafel versüßt dir den Sommer auf ganz besondere Weise und macht mit jedem Bissen Lust auf mehr. Unser Tipp: Am besten schmeckt diese Schokolade aus dem Kühlschrank.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte weiße Schokolade mit Erdbeersauce (13%) auf Vanillecrème (27%) mit weißen Schokosplittern (1%)
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Glukose-Fruktose-Sirup, Erdbeersaft aus Konzentrat (4,4%), MagerMILCHpulver, Palmöl, Erdbeeren (1,2%), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Glukosesirup, Zitronensaftkonzentrat, natürliche Aromen, Geliermittel (Pektin), Vanilleextrakt, Aroma, Frucht- und Pflanzenkonzentrat (Karotte). Kann HASELNÜSSE, MANDELN, andere SCHALENFRÜCHTE, GLUTENhaltige Getreide und EI enthalten.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2230 kJ
Energie (kcal):
534 kcal
Fett:
31 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
19 Gramm
Kohlenhydrate:
58 Gramm
– davon Zucker:
56 Gramm
Eiweiß:
5,700 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
53
1
€ 7,90*
ab € 1,868*
€ 3,488*
12
€ 4,99*
ab € 2,55*
€ 3,52*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,488*
€ 3,732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,598*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,498*
€ 2,673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,388*
€ 2,555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,308*
€ 2,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,868*
€ 1,999
pro Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 18,68* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.