Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT KNUSPER NUSS TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-2840
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5767291005
EAN/GTIN:
     4000417601919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
nusprig und nussig zugleich! Die köstliche Ritter Sport Knusper-Nuss ist ein kräftiger Genuss für alle Schoko-Liebhaber. Freuen Sie sich auf eine große Tafel aus bester Vollmilchschokolade, die mit knusprigen Cornflakes und knackigen Haselnüssen verfeinert wurde. Ein ausgewogener Genuss, der vollmundig im Geschmack ist.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilchschokolade mit ganzen Haselnüssen (15 %) und Cornflakes (5 %).
Zutaten:
Zucker, HASELNÜSSE, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹, VollMILCHpulver, LAKTOSE, Mais, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator: Lecithine (SOJA), Salz, GERSTEnmalzextrakt. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2299 kJ
Energie (kcal):
551 kcal
Fett:
34 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
15 Gramm
Kohlenhydrate:
51 Gramm
– davon Zucker:
46 Gramm
Eiweiß:
7,900 Gramm
Salz:
0,260 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
zusätzliche Kennzeichnung:
Kakao: 30 % mindestens im Schokoladenanteil.
Weitere Suchbegriffe: ritter schokolade, schokolade, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, SCHOKORIEGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,163*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,63* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,453*
€ 2,625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,803*
€ 1,929
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,593*
€ 1,705
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,523*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,483*
€ 1,587
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,163*
€ 1,244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.