Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FERRERO KINDER-RIEGEL 18 ER 378 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-277401
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     2218
EAN/GTIN:
     4008400221823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schoko-Riegel
Schokoladen-Riegel
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchfüllung (60 %).
Zutaten:
VOLLMILCHSCHOKOLADE 40 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, MAGERMILCHPULVER (18 %), Palmöl, BUTTERREINFETT, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 33 %. Gesamtkakaobestandteile im Produkt 13 %.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2360 kJ
Energie (kcal):
566 kcal
Fett:
35 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
22,600 Gramm
Kohlenhydrate:
53,500 Gramm
– davon Zucker:
53,300 Gramm
Eiweiß:
8,700 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
14,0°C max. 18,0°C
Weitere Suchbegriffe: Schokoladenriegel, Schokoriegel, schokoriegel duplo, schoko riegel, SCHOKOLADE, RIEGEL, PRALINE, KINDER, SCHOKORIEGEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,626*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,378 Kilogramm (ab € 12,2381* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,986*
€ 8,545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,376*
€ 6,822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,266*
€ 6,705
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,976*
€ 6,394
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,736*
€ 6,138
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,626*
€ 4,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.