Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHWARTAU EXTRA KONFITÜRE GASTRO SAUERKIRSCH 600 G


Menge:  Glas  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-269032
Herst.-Nr.:
     3007716
EAN/GTIN:
     4011800913915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frucht-Aufstrich
Fruchtaufstrich
Konfitüre
fruchtaufstrich
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Sauerkirsch-Konfitüre extra
Zutaten:
Sauerkirschen, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
966 kJ
Energie (kcal):
228 kcal
Fett:
0,300 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
0,100 Gramm
Kohlenhydrate:
54,500 Gramm
– davon Zucker:
54,100 Gramm
Ballaststoffe:
1,100 Gramm
Eiweiß:
0,500 Gramm
Weitere Suchbegriffe: FRUCHT-AUFSTRICH, FRUCHTAUFSTRICH, KONFITÜRE, MARMELADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,441*
  
Preis gilt ab 7.500 Gläser
1 Glas enthält 0,6 Kilogramm (ab € 5,735* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Glas
€ 6,281*
€ 6,721
pro Glas
ab 5 Gläser
€ 4,881*
€ 5,223
pro Glas
ab 10 Gläser
€ 4,701*
€ 5,03
pro Glas
ab 20 Gläser
€ 4,471*
€ 4,784
pro Glas
ab 50 Gläser
€ 4,341*
€ 4,645
pro Glas
ab 7500 Gläser
€ 3,441*
€ 3,682
pro Glas
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.