Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR STICK MILCH 4 X 25 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-268511
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     10033
EAN/GTIN:
     4000539139802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (40%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, MagerMILCHpulver, BUTTERreinfett, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2556 kJ
Energie (kcal):
615 kcal
Fett:
45 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
33 Gramm
Kohlenhydrate:
46 Gramm
– davon Zucker:
45 Gramm
Eiweiß:
5,400 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 21,00* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,98*
€ 4,259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,28*
€ 3,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,87*
€ 3,071
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,81*
€ 3,007
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,67*
€ 2,857
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,10*
€ 2,247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.