Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASBACH BOHNEN OHNE KRUSTE 100 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-263168
Herst.-Nr.:
     2133
EAN/GTIN:
     4000956021339
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deutscher Weinbrand
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Weitere Informationen:
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1883 kJ
Energie (kcal):
452 kcal
Fett:
21,300 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
13,700 Gramm
Kohlenhydrate:
53,400 Gramm
– davon Zucker:
45,400 Gramm
Eiweiß:
4,500 Gramm
Salz:
0,007 Gramm
Weitere Suchbegriffe: Portionsware, Pralinees, Pralinen, Pralinés, deutscher weinbrand, SCHOKOLADE, PRALINE, PRALINEN-MISCHUNG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,1 Kilogramm (ab € 29,60* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,44*
€ 5,821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,22*
€ 4,515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,86*
€ 4,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,002
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,96*
€ 3,167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.