Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT SCHOKOLADE COCOS 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-262749
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     9011
EAN/GTIN:
     4000539031809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Genießen Sie mit Cocos eine cremig gefüllte Chocolade-Création mit exotischer Cocosfüllung umhüllt von feinster weißer Chocolade.
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte weiße Schokolade mit Kokos-Crème (32%)
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, pflanzliches Fett (Palm, Palmkern), MagerMILCHpulver, KokosnussMILCH (1%), Kokosraspeln (1%), Emulgator (SOJAlecithin), Traubenzucker, Maltodextrin, NatriumKASEINAT, natürliches Aroma, Salz, Aroma. Kann HASELNÜSSE, MANDELN und andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2382 kJ
Energie (kcal):
571 kcal
Fett:
37 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
23 Gramm
Kohlenhydrate:
54 Gramm
– davon Zucker:
54 Gramm
Eiweiß:
6,600 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,858*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 18,58* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,578*
€ 3,828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,628*
€ 2,812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,518*
€ 2,694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,398*
€ 2,566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,328*
€ 2,491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,858*
€ 1,988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.