Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRIESSON SOFT CAKE VOLLMILCH-ORANGE 300 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-231320
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     67217001
EAN/GTIN:
     4001518103487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kuchen
Kuchen-Schnitte
Kuchen-Snack
Kuchenschnitte
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Zartes Gebäck mit fruchtiger Füllung (mit Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat) (55%) und Vollmilchschokolade (17%).
Zutaten:
Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (11%), WEIZENMEHL, flüssiges HÜHNERVOLLEI (6%), Kakaobutter°, Kakaomasse°, MAGERMILCHPULVER, Palmfett , Stabilisator (Sorbitsirup), MILCHZUCKER, WEIZENSTÄRKE, BUTTERREINFETT, Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgatoren (E471, Lecithine (SOJA)), Tapiokastärke, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Aroma, Säureregulator (Mononatriumcitrat), Speisesalz. Kann Spuren enthalten von: SCHALENFRÜCHTEN (CH: HASELNÜSSEN, MANDELN). °Rainforest Alliance Certified. Mehr auf ra.org
Allergene:
Eier und Eierzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1571 kJ
Energie (kcal):
372 kcal
Fett:
8,600 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
5 Gramm
Kohlenhydrate:
70 Gramm
– davon Zucker:
52 Gramm
Ballaststoffe:
1,600 Gramm
Eiweiß:
3,100 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: Kuchensnack, kuchen snack, GEBÄCK, FRUCHT-GEBÄCK, ORANGEN-GEBÄCK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 0,3 Kilogramm (ab € 5,06667* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,00*
€ 3,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,14*
€ 2,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,06*
€ 2,204
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,95*
€ 2,087
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,89*
€ 2,022
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,626
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.