| |
|
| Artikel-Nr.: 8996-201073 Herst.-Nr.: 70102915 EAN/GTIN: 4023300920331 |
| | |
|
| | |
| Dickflüssige Textur, kräftig-goldene Farbe und vollmundiges Aroma: Der Langnese Sommerblütenhonig goldklar kommt im idealen Portionspäckchen.
Damit Ihre Gäste ein breites Angebot an Brotaufstrichen zum Frühstück vorfinden, ist Ihnen auch eine Auswahl beim Honig wichtig. Die abgepackten Päckchen sind einfach in der Handhabung und überzeugen durch ihre hygienische und luftdichte Verpackung. Somit ist der Honig vor Verunreinigungen geschützt und bleibt lange frisch. Weiterhin müssen Sie am Frühstücks-Buffets nicht mehr große, offene Honig-Schüsseln aufstellen oder kleine Schälchen von der Küche befüllen lassen. Daher vereinfacht diese hygienische und praktische Variante die Arbeitsabläufe Ihrer Service- und Küchen-Mitarbeiter. Letztlich lassen sich die Portionspäckchen problemlos zählen, was die Bestückung des Warenbestandes erleichtert. Weitere Informationen: | | Produktbezeichnung: | Sommerblütenhonig | Zutaten: | Bienenhonig aus EG- und Nicht-EG-Ländern | pro: | 100 Gramm | Energie (kJ): | 1283 kJ | Energie (kcal): | 302 kcal | Kohlenhydrate: | 75 Gramm | – davon Zucker: | 75 Gramm | Eiweiß: | 0,400 Gramm | Hinweise zur Lagerung: | 16,0°C max. 25,0°C | Hinweise zur Zubereitung: | Einfach portionieren. | zusätzliche Kennzeichnung: | Mischung von Honig aus EU- und Nicht-EU-Ländern. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8996 | | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 20,645* | € 28,005* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,59* | € 32,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8996 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1,44 Kilogramm (ab € 14,33681* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8996 | | Versand: Lager 8996 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|