Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR MILCH PROMO 137 G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-1942
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     11235
EAN/GTIN:
     4000539112348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%)
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade mit zartschmelzender Füllung (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MILCHzucker, BUTTERreinfett, MagerMILCHpulver, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann HASELNÜSSE, MANDELN enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2589 kJ
Energie (kcal):
623 kcal
Fett:
47 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
35 Gramm
Kohlenhydrate:
44 Gramm
– davon Zucker:
43 Gramm
Eiweiß:
4,700 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,836*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 0,137 Kilogramm (ab € 20,70073* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,266*
€ 5,635
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,166*
€ 4,458
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,856*
€ 4,126
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,736*
€ 3,998
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,536*
€ 3,784
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,836*
€ 3,035
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.