Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT LINDOR HASELNUSS 137 G


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-194
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     10703
EAN/GTIN:
     4000539107023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pralinees
Pralinen
Pralinés
Schokoladentafeln
Lindor Beutel Haselnuss 8 x 0,137 KG
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Milchschokolade mit Haselnuss-Stückchen und einer zartschmelzenden Füllung (44%)
Zutaten:
Zucker, pflanzliches Fett (Kokosnuss, Palmkern), Kakaobutter, Kakaomasse, VollMILCHpulver, HASELNÜSSE (4,2%), MagerMILCHpulver, MILCHzucker, BUTTERreinfett, Emulgator (SOJAlecithin), GERSTENmalzextrakt, Aromen. Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Glutenhaltiges Getreide und daraus gew. Erzeugnisse | Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2601 kJ
Energie (kcal):
626 kcal
Fett:
48 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
35 Gramm
Kohlenhydrate:
42 Gramm
– davon Zucker:
40 Gramm
Eiweiß:
5,200 Gramm
Salz:
0,200 Gramm
zusätzliche Kennzeichnung:
Vegetarisch - Ohne Fleisch, Fisch oder andere tierische Produkte (mit Ausnahmen von Milch, Eiern und Erzeugnisse von Bienen, deren Bestandteilen und daraus gewonnenen Erzeugnissen)
Weitere Suchbegriffe: Tafelschokolade, schokoladentafeln lindt, schokoladentafeln, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,316*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 0,137 Kilogramm (ab € 24,20438* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,156*
€ 6,587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,696*
€ 5,025
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,536*
€ 4,854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,286*
€ 4,586
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,146*
€ 4,436
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,316*
€ 3,548
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.