Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DE BEUKELAER PRINZEN ROLLE MINI 37,5 G


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-166081
Hersteller:
     Griesson - de Beukelaer
Herst.-Nr.:
     615002
EAN/GTIN:
     4001518007730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Doppelkekse mit Kakaocremefüllung (35%)
Zutaten:
WEIZENMEHL, Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Palmkern, Kokos, Sonnenblume in veränderlichen Gewichtsanteilen), Glukosesirup, fettarmes Kakaopulver° (4%), Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), MAGERMILCHPULVER, Salz, MOLKENERZEUGNIS, Säureregulator (Natriumcarbonat). Kann Spuren enthalten von: SOJA, SCHALENFRÜCHTEN, EI. °Rainforest Alliance Certified. Weitere Informationen auf ra.org
Allergene:
Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide)
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2029 kJ
Energie (kcal):
484 kcal
Fett:
20 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
13 Gramm
Kohlenhydrate:
68 Gramm
– davon Zucker:
32 Gramm
Ballaststoffe:
3 Gramm
Eiweiß:
6,400 Gramm
Salz:
0,300 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
12,0°C max. 18,0°C
Hinweise zur Zubereitung:
verzehrfertig
Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, gebäck prinzenrolle, doppelkekse, gebäck tekrum, PRINZENROLLE, GEBÄCK, SCHOKO-GEBÄCK, KEKS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,566*
  
Preis gilt ab 72.000 Packungen
1 Packung enthält 0,038 Kilogramm (ab € 14,89474* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Packungen
€ 0,786*
€ 0,841
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,736*
€ 0,788
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 0,716*
€ 0,766
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 0,706*
€ 0,755
pro Packung
ab 72000 Packungen
€ 0,566*
€ 0,606
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.