Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDT HELLO TAFEL THR. NUTS 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-1649
Hersteller:
     Lindt
Herst.-Nr.:
     21431
EAN/GTIN:
     4000539214301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Vollmilch-Schokolade gefüllt mit gesalzener Gianduja-Milchschokolade (35%), Pistazienkrokant (1,5%) sowie gerösteten Mandel- (3,5%) und Haselnuss-Stüc
Zutaten:
Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, HASELNÜSSE (9%), MANDELN, MagerMILCHpulver, MILCHzucker, PISTAZIEN (1%), Emulgator (SOJAlecithin), Salz, Aroma, Invertzuckersirup. Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.
Allergene:
Soja und Sojaerzeugnisse | Milch und Milcherzeugnisse (einschl. Laktose) | Mandeln und Mandelerzeugnisse | Haselnuss und Haselnusserzeugnisse | Pistazie und Pistazienerzeugnisse
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2308 kJ
Energie (kcal):
553 kcal
Fett:
33 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
15 Gramm
Kohlenhydrate:
54 Gramm
– davon Zucker:
51 Gramm
Eiweiß:
8,400 Gramm
Salz:
0,400 Gramm
Weitere Suchbegriffe: lindt schokolade, schokolade, PRALINEN, PRALINEN-MISCHUNG, SCHOKOLADE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,868*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 18,68* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,588*
€ 3,839
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,638*
€ 2,823
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,538*
€ 2,716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,408*
€ 2,577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,328*
€ 2,491
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,868*
€ 1,999
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.