Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RITTER SPORT WHITE LEMON TAFEL 100 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-11072
Hersteller:
     Ritter
Herst.-Nr.:
     5979545000
EAN/GTIN:
     4000417628510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schokolade
Schokoladenartikel
Schokoladentafeln
Tafelschokolade
Ritter Sport 100G White Lemon Tafel
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Gefüllte weiße Schokolade mit einer aufgeschlagenen Zitronencreme (40 %).
Zutaten:
Zucker, Palmfett*, Kakaobutter¹, VollMILCHpulver, MagerMILCHjoghurtpulver, LAKTOSE, BUTTERreinfett, SAHNEpulver, Emulgator: Lecithine (SOJA), Maltodextrin, Zitronensaftkonzentrat (0,1 %), Zitronenöl. *zertifiziert nachhaltig. Kann Spuren von Erdnüssen, Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide und Ei enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
2465 kJ
Energie (kcal):
592 kcal
Fett:
41 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
24 Gramm
Kohlenhydrate:
49 Gramm
– davon Zucker:
49 Gramm
Eiweiß:
5,900 Gramm
Salz:
0,230 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen.
Weitere Suchbegriffe: ritter schokolade, schokolade, 5979545000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,143*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 0,1 Kilogramm (ab € 11,43* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,453*
€ 2,625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,713*
€ 1,833
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,583*
€ 1,694
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,503*
€ 1,608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,453*
€ 1,555
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,143*
€ 1,223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.