Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Stehleiter Z 300, beidseitig, gr. Standplattform, Arbeitsh.2,65 m, Plattformh. 0,61m, 4,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Stehleiter Z 300, beidseitig, gr. Standplattform, Arbeitsh.2,65 m, Plattformh. 0,61m, 4,8 kg
Alu-Stehleiter Z 300, beidseitig, gr. Standplattform, Arbeitsh.2,65 m, Plattformh. 0,61m, 4,8 kg
Alu-Stehleiter Z 300, beidseitig, gr. Standplattform, Arbeitsh.2,65 m, Plattformh. 0,61m, 4,8 kg
Alu-Stehleiter Z 300, beidseitig, gr. Standplattform, Arbeitsh.2,65 m, Plattformh. 0,61m, 4,8 kg
Alu-Stehleiter Z 300, beidseitig, gr. Standplattform, Arbeitsh.2,65 m, Plattformh. 0,61m, 4,8 kg
Alu-Stehleiter Z 300, beidseitig, gr. Standplattform, Arbeitsh.2,65 m, Plattformh. 0,61m, 4,8 kg
Alu-Stehleiter Z 300, beidseitig, gr. Standplattform, Arbeitsh.2,65 m, Plattformh. 0,61m, 4,8 kg
Artikel-Nr.:
     894-ZW42453
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42453
EAN/GTIN:
     4003866424535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Zarges Nova S Stufen-Stehleiter, mit Ablageschale 3 Stufen, Arbeitshöhe bis 2,60 m
ZARGES Stufen-Stehleitern, gebördelt, einseitig

  • Stufen: stabil, robust, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
  • rutschsicher geriffelte Standplattform, optimale Stabilität durch Alu-Strangpressprofil
  • geschlossenes Stufenprofil
  • Ablageschale für Werkzeug und andere Kleinteile
  • zwei Brückenheber aus Strangpressprofil
  • rutschsichere Kunststoffschuhe für sicheren und stabilen Stand
  • hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche dienen ab der 6-stufigen Variante der Spreizsicherung

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,6
Aufstelltiefe [cm]:
69
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
4,8
Standhöhe [m]:
0,61
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
3
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 117,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,13*
€ 117,05*
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 97,88*
€ 120,92*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,99*
€ 125,27*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 139,86*
€ 171,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.