Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova S - Stufen-Stehleiter 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42453
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42453
EAN/GTIN:
     4003866424535
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova S - Stufen-Stehleiter 3 Stufen

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,34 m
Plattformhöhe:
0,61 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,22 m
Arbeitshöhe:
2,6 m
untere, äußere Breite:
0,42 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 48 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
3
Gewicht:
4,8 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
0,69 x 0,42 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,99*
€ 149,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,31*
€ 147,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.