Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen W 161, vertikal beweglichem Boden, Inhalt: 315 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Federbodenwagen W 161, vertikal beweglichem Boden, Inhalt: 315 l
Federbodenwagen W 161, vertikal beweglichem Boden, Inhalt: 315 l
Federbodenwagen W 161, vertikal beweglichem Boden, Inhalt: 315 l
Federbodenwagen W 161, vertikal beweglichem Boden, Inhalt: 315 l
Federbodenwagen W 161, vertikal beweglichem Boden, Inhalt: 315 l
Federbodenwagen W 161, vertikal beweglichem Boden, Inhalt: 315 l
Artikel-Nr.:
     894-ZW40644
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40644
EAN/GTIN:
     4003866406449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
ZARGES Federbodenwagen W 161 für eine leichte Erreichabrkeit von Gütern
ZARGES Federbodenwagen W 161

  • mit vertikal beweglichem Boden - Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe
  • durch auswechselbare Hubelemente lässt sich die Belastbarkeit von 30 - 195 kg variieren
  • stabiles Rand- und Bodenprofil
  • Randprofil mit abriebfester Kunststoffpolsterung verstärkt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • gummibereift, rollengelagert
  • Aluminum eloxiert
  • Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum

Technische Daten:

Inhalt: 315 l

  • Innenmaß (L x B x H): 110,0 x 65,0 x 48,5 cm
  • Außenmaß (L x B x H): 106,0 x 71,0 x 82,0 cm
  • Gewicht: ca. 24,5 kg
  • eingestellt für Zuladung: 90,0 kg

Inhalt: 570 l

  • Innenmaß (L x B x H): 141,0 x 70,0 x 58,0 cm
  • Außenmaß (L x B x H): 146,0 x 76,0 x 92,0 cm
  • Gewicht: ca. 31,5 kg
  • eingestellt für Zuladung: 150,0 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
106,0
Fassungsvermögen [l]:
315
Gewicht [kg]:
24,5
Höhe [cm]:
82,0
Innenbreite [cm]:
100
Innenhöhe [cm]:
48,5
Innentiefe [cm]:
65
Tiefe [cm]:
71,0
Produktart:
Kastenwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Ausstattung:
Federbogen
Bockrollen:
2
Lenkrollen:
2
Wandart:
Aluminium
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Federbodenwagen, federbodenwagen zarges, federboden kastenwagen, federbodenwagen 315 l, Federbodenwagen W 161, vertikal beweglichem Boden, Inhalt: 315 l, ZARGES
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.027,10*
€ 1.105,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,44*
€ 1.105,53*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,01*
€ 1.105,54*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.079,21*
€ 1.160,18*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.388,42*
€ 1.490,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.490,22*
€ 1.773,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.477,39*
€ 1.758,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,12*
€ 1.706,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.409,04*
€ 1.676,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,42*
€ 1.652,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.