Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen W 161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-40644
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40644
EAN/GTIN:
     4003866406449
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen

Federbodenwagen W 161

Nie mehr bücken: leichte Erreichbarkeit der Güter für ergonomisches Arbeiten, beispielsweise in Büchereien, Wäschereien oder in der Gastronomie.

  • Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch hochfesten Formschluss dauerhaft mit Mantel- und Bodenblech verbunden.
  • Eloxiert, Randprofil mit abriebfester Kunststoffpolsterung verstärkt.
  • Wagen mit vertikal beweglichem Boden, der das Ladegut immer auf gleich bleibender Griffhöhe hält.
  • Durch auswechselbare Hubelemente lässt sich die Belastbarkeit je nach Wagentyp von 30 bis 195 kg in Abständen von 15 kg variieren.
  • Auch bei einseitiger Beladung kein Verkanten des beweglichen Bodens.
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm, 40 mm breit, leicht laufend, gummibereift, "spurlos", rollengelagert, Fadenschutzscheiben.
  • Rollen in Mittenanordnung für bequemes Rangieren auf engstem Raum.
  • Fahrwerksänderung in Eckanordnung auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Innere Länge:
1000 mm
Innere Breite:
650 mm
Innere Höhe:
485 mm
Äußere Länge:
1060 mm
Äußere Breite:
710 mm
Äußere Höhe:
820 mm
Volumen:
315 l
Gewicht:
24,5 kg
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.026,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,51*
€ 1.311,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,96*
€ 1.299,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,73*
€ 1.249,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,46*
€ 1.232,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,71*
€ 1.221,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.