Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Led Lenser iF4R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Led Lenser iF4R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF4R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF4R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF4R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF4R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF4R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschützt
Led Lenser iF4R LED-Baustrahler, Lichtstrom: 2500 lm, IP54 geschützt
Artikel-Nr.:
     894-ZS1070
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502001
EAN/GTIN:
     4058205016209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Led Lenser iF4R LED-Baustrahler 34W COB-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® iF4R Baustellenleuchte

Der LED LENSER® iF4R Baustellenstrahler profitiert durch sein robustes Metallgehäuse und sorgt für flächendeckende Ausleuchtung durch leistungsstarke COB-LED.

  • breitflächige Ausleuchtung
  • 1x 34W COB LED
  • extrem robustes Gehäuse
  • mit Tragegriff und starkem Magnet
  • Schutzstufe: IP54
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • 5 Helligkeitsstufen
  • Leuchtdauer: 15 Stunden
  • Spannungsversorgung: 3,7 V Akku
  • 15 Std. Leuchtdauer, Akku wiederaufladbar

Ein passendes USB Magnetkabel sowie ein Netzteil sind im Lieferumfang enthalten.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,4
Länge [cm]:
23,5
Tiefe [cm]:
4,4
Produktart:
Arbeitsleuchte | Handleuchte
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
15
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom [lm]:
2.500
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Li-ion
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
46
Produktbatteriegewicht [g]:
46
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 82,92*
€ 99,70*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 85,00*
€ 102,46*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 86,54*
€ 105,04*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 88,48*
€ 106,61*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 107,16*
€ 128,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,32*
€ 150,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,50*
€ 143,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
F380
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.