Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
LED LENSER P7R Xtreme LED Taschenlampe, 1000 Lumen
Artikel-Nr.:
     894-ZS1022
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     9408-R
EAN/GTIN:
     4029113940801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Led Lenser P7R LED-Taschenlampe Xtreme-Power-LED, wiederaufladbar
LED LENSER® P7R

Das umweltfreundliche Energiekonzept der P-Serie schont mit einem perfekt abgestimmten Akkubetrieb Umwelt und Geldbeutel zugleich.

1000 lm Lichstrom erleuchten bis zu 210 Meter und das bei einer Größe von knapp 16,6 Zentimetern. Wenn das noch nicht ausreicht, hält die Energie auch noch ganze 40 Stunden und kann spontan per Floating Charge System (Ladeschale) aufgeladen werden.

  • Kerndaten: 1000 Lumen, 40 Stunden, 210 Meter
  • drei einstellbare Lichtmodi (Power, Low Power, Mid Power)
  • Sonderfunktion: Focus Lock - fixiert den aktuellen Grad der Fokussierung
  • Schutzart: IP54 - Schutz gegen Spritzwasser
  • Low Battery Warning - warnt bei niedrigem Batterie-/Akkuladestand
  • Charge Indicator - zeigt den aktuellen Ladestand des Akkus

Lieferumfang: 1 Akkusatz, Floating Charge System (Ladeschale), Handschlaufe, Montagematerial, USB Kabel

Hinweis: Gürteltasche kann kostenlos nachgeordert werden.


Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
210
Länge [cm]:
15,8
Schutzart:
IPX4
Produktart:
Taschenlampe
Produktkategorie:
Leuchten
Anzahl Batterien:
1
Batterietyp:
3,7 V
Leuchtdauer [h]:
40
Leuchtmittel:
LED
Leuchtweite [m]:
210
Lichtstrom [lm]:
1.000
Lieferung inkl.:
Akku | Handschlaufe | Ladegerät | USB-Ladekabel
Stromversorgung:
Akku
Batteriegesetz:
1
Batterietechnologie:
Lithium
Batterieart:
Akku
Einzelbatteriegewicht [g]:
47
Produktbatteriegewicht [g]:
47
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 53,15*
€ 66,01*
4 Tage
1
€ 8,00*
ab € 58,03*
€ 71,50*
2 Tage
93
€ 4,99*
ab € 60,28*
€ 73,87*
€ 4,80*
ab € 60,48*
€ 73,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 65,11*
€ 78,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,11*
€ 77,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0317
ab € 4,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.