Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb
Artikel-Nr.:
     894-WG1018
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     303.019020.18.10
EAN/GTIN:
     4017605009976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bakenleuchte
Leitbakenleuchte
Sicherheitsbakenleuchte
Baustellenwarnleuchte
Wemas TL-Warn- und Bakenleuchte doppelseitig Future gelb für Schrankenzäune und Sicherheitsleitbaken mit Halter
Wemas TL-Warn- und Bakenleuchte Future

Diese Warnleuchten bieten eine Vielzahl von Funktionen, was sie zu einer effektiven und vielseitigen Option macht.

  • stabil und bruchsicheres Gehäuse
  • extrem lange Lebensdauer
  • Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige
  • Umschaltmöglichkeit Blink-/Dauerlicht (Blinklicht nicht vorschriftsmäßig)
  • Batteriebetrieb (2x 6V)
  • Betrieb auch mit einer Batterie möglich
  • leichter Batteriewechsel
  • TL und BASt geprüft

Maße (LxBxH): 22,0 x 12,0 x 37,5 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Gewicht [kg]:
1,26
Höhe [cm]:
37,5
Produktart:
Baustellenleuchte
Produktkategorie:
Leuchten
Farbe:
gelb
Ausstattung:
Dämmerungsautomatik | Blinklicht | Dauerlicht
Stromversorgung:
Batterien
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,40*
€ 31,93*
1 Tag
64
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,67*
€ 32,08*
1 Tag
64
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,79*
€ 32,22*
5 Tage
64
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,38*
€ 32,84*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,42*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIG Arbeitsschutz
3600
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.