|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498-4000818410 Herst.-Nr.: 303.019020.18.10 EAN/GTIN: 4017605009976 |
| | |
|
|  |  |
 | mit komfortablem Tragegriff · robuste und einfach austauschbare Elektronik · Betrieb mit zwei Batterien möglich (Parallelschaltung, Halbierung des Batteriewechselaufwandes) · Betrieb auch mit einer Batterie möglich (durchgängige 3-fach Stromabnahmeleiste) · Lampenbolzen wird auch zur Befestigung an Baken und Absperrschrankengitter genutzt · mit Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige (grün) · mit Ein- und Ausschalter sowie Umschaltmöglichkeit zwischen Blink- und Dauerlicht · Lampenboden mit 40 x 40 mm Aufnahme · effektiver Lichtaustritt: 180 mm · mit Kennzeichnungsfeld (Diebstahlschutz und dauerhafte Werbefläche) · gelbes oder rotes Licht wählbar · ein- oder zweiseitiger Lichtaustritt wählbar (bei einseitigen Leuchten wird die Rückseite mit einer Blindscheibe versehen) · Leuchten mit oder ohne Lampenhalter wählbar · alle Bestandteile der Leuchte FUTURE als Ersatzteil erhältlich und ohne Lotärbeiten austauschbar · entspricht den lichttechnischen Anforderungen der Klasse L6 EN 12352 · geprüft nach TL-Warnleuchten 90 (Kennbuchstabe Z) · Prüfnummern BASt: V4-27-2003 · V4-28-2003 · bei Einsatz als TL-Bakenleuchte: Leuchte ohne Lampenhalter montieren! Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 1,26kg Weitere Informationen:  |  | Lichtfarbe: | gelb | Marke: | WEMAS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektronen-Blitzleuchte, Elektronenblitzleuchte, Gefahrstellenbeleuchtung, Warnblinkleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, elektronen-blitzleuchte gelb, warnlampe, Rundumleuchte, Warnleuchten, Warnung |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 27,59* | € 33,09* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 28,01* | € 33,25* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 27,91* | € 33,39* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 12 |  | € 6,90* | ab € 28,33* | € 35,62* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 12 |  | Frei Haus | ab € 29,29* | € 35,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 399,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|