Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TL-Absperrschrankengitter Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TL-Absperrschrankengitter Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
TL-Absperrschrankengitter Future RA1, Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-WG1010
Hersteller:
     Wemas
Herst.-Nr.:
     305.460432.20.01
EAN/GTIN:
     4017605002397
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrankenzaun
schrankenzaun 2m
schrankenzaun
schrankenzaun rot
Wemas TL-Absperrschrankengitter Future RA1 Kunststoff Schrankenzaun mit rot-weißer Folie
Wemas TL-Absperrschrankengitter Future

geeignet zum Sichern von Gräben und anderen Baustellenbereichen.

  • zugelassen nach TL-Absperrschranken 97 ,ZTV-SA, Prüf-Nr.: 20/02K
  • mit 9 fest angeblasenen Lampenstutzen
  • Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststoff
  • Einsteckrohre Ø 42 mm aus Stahl feuerverzinkt
  • integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre
  • mit ergonomischen Tragegriff
  • zum Sichern bei Aufgrabungen ab 1,25 m Tiefe
  • mit Folienschutzrand
  • mit reflektierender Folie

Material: HD-PE, UV-stabilisiert

Maße (LxH): 215,0 x 111,0 cm

1 VE = 10 Stück


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
111,0
Länge [cm]:
215
Stück [VE]:
10
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Zäune
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
HD-PE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,70*
ab € 191,18*
€ 230,70*
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,69*
€ 262,46*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 217,82*
€ 270,02*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1.277,70*
€ 1.383,69*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1.278,79*
€ 1.383,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.383,69*
€ 1.646,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.361,95*
€ 1.620,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.319,26*
€ 1.569,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.295,48*
€ 1.541,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.278,79*
€ 1.521,76
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
6002
ab € 20,23*
Zubehör
Wemas
303.019020.18.40
ab € 46,48*
Zubehör
Wemas
303.019020.18.30
ab € 46,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.