Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notschlüsselkasten mit einem Haken, 15,0 x 12,0 x 4,0 cm, mit Klöppel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Notschlüsselkasten mit einem Haken, 15,0 x 12,0 x 4,0 cm, mit Klöppel
Notschlüsselkasten mit einem Haken, 15,0 x 12,0 x 4,0 cm, mit Klöppel
Notschlüsselkasten mit einem Haken, 15,0 x 12,0 x 4,0 cm, mit Klöppel
Artikel-Nr.:
     894-WE2300
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     10250102X
EAN/GTIN:
     4003801789620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notschlüsselbox
Notschlüsselkasten
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Wedo Notschlüsselkasten mit Klöppel Zylinderschloss und ein Schlüsselhaken
WEDO® Notschlüsselkasten, rot

zur sicheren Aufbewahrung von Notschlüsseln

  • Glasscheibe im Notfall einschlagen und Schlüssel entnehmen
  • Platz für zwei Schlüssel an einem Haken
  • einwandiges Gehäuse in auffallendem rot (RAL 3002)
  • Zylinderschloss mit 2 nummerierten Schlüsseln

Mit Klöppel zum Einschlagen der Scheibe (mit Kette am Schlüsselkasten befestigt)

Maße (H x B x T): 15,0 x 12,0 x 4,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [mm]:
120
Höhe [mm]:
150
Tiefe [mm]:
40
Produktart:
Notschlüsselkasten
Produktkategorie:
Schlüsselkästen
Schlüsselhalter:
1
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschrank, wedo schlüsselkasten rot, notschlüsselbox, wedo notschlüsselbox, Notschlüsselkasten mit einem Haken, 15, 0 x 12, 0 x 4, 0 cm, mit Klöppel, WEDO
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 5,95*
ab € 8,36*
€ 11,49*
1
€ 7,95*
ab € 7,97*
€ 11,51*
9 Tage
32
1
€ 5,87*
ab € 9,40*
€ 12,62*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,08*
€ 14,78*
6 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 12,71*
€ 17,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.