Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Geldzählkassette für Münzen und Banknoten, mit Geldscheinklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WEDO Geldzählkassette für Münzen und Banknoten, mit Geldscheinklammer
WEDO Geldzählkassette für Münzen und Banknoten, mit Geldscheinklammer
WEDO Geldzählkassette für Münzen und Banknoten, mit Geldscheinklammer
WEDO Geldzählkassette für Münzen und Banknoten, mit Geldscheinklammer
WEDO Geldzählkassette für Münzen und Banknoten, mit Geldscheinklammer
Artikel-Nr.:
     894-WE1037
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     149858012
EAN/GTIN:
     4003801859347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknotenfach
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Wedo Geldzählkassette Standard-Plus für Banknoten und Euro-Münzen, herausnehmbarer Einsatz mit Haltebügeln
WEDO Geldzählkassette STANDARD PLUS mit Geldscheinbügeln

  • für 137,60 € Hartgeld
  • unempfindliche mattierte Oberfläche mit Tragegriff
  • Zylindersicherheitsschloss inkl. 2-Schlüsseln
  • mit Niederhaltebügeln für alle vier Fächereinsätze
  • Stauraum für Münzrollen

Maße (BxHxT): 30,0 x 9,0 x 24,0

Gewicht: 2.240 g


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,0
Höhe [cm]:
9,0
Tiefe [cm]:
24,0
Produktart:
Geldkassette
Produktkategorie:
Geldkassetten
Farbe:
grau
Anzahl Schlüssel:
2
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 27,53*
€ 38,23*
3 Tage
24
€ 5,95*
ab € 28,93*
€ 38,97*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 32,20*
€ 43,07*
3 Tage
42
€ 2,90*
ab € 32,70*
€ 43,84*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 47,93*
€ 62,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.