| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-149858012 Herst.-Nr.: 149858012 EAN/GTIN: 4003801859347 |
| |
|
| | |
| WEDO® Geldzählkassette STANDARD PLUS mit Geldscheinbügeln, Fassungsvermögen Euro 137,60 Hartgeld. Die Geldkassetten für Münzen und Banknoten sind aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech mit mattierter, unempfindlicher Oberfläche gefertigt und mit einem Tragegriff sowie einem Zylindersicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln ausgestattet. Der Hartgeldeinsatz gleitet beim Öffnen des Koffers automatisch nach hinten. Der 4-Fächereinsatz für Geldscheine ist mit Niederhaltebügeln aus Metall ausgerüstet. Hinter den Scheinfächern befindet sich noch Stauraum für Münzrollen, Belege o.ä. Maße: 30,0 x 24,0 x 9,0 cm, Gewicht: ca. 2.240 g, Farbe: Münzeinsatz und Kassette grau. Lieferung im Einzelkarton. Weitere Informationen: | | Schloss vorhanden: | Ja | Artikelbezeichnung: | Geldzählkassette | Produkttypbezeichnung: | Standard PLUS | Farbe des Einsatzes: | grau | Gehäusefarbe: | grau | Material des Hartgeldeinsatzes: | Kunststoff | Anzahl der Fächer für Banknoten: | 4 | Garantiedauer: | 24 Monate | max. Aufnahmebetrag an Münzgeld: | 137,60 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Zylindersicherheitsschloß | Verwendung für Währung: | Euro | Höhe: | 240 | Breite: | 300 | Anzahl der Reihen: | 7 | Tiefe: | 90 | Verwendung für Münzwerte: | alle Euro Münzen | Anzahl der Fächer für Hartgeld: | 8 | Wertskala vorhanden: | Ja | Material des Gehäuses: | Stahlblech pulverbeschichtet | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Standard PLUS | Herstellerproduktbezeichnung: | Geldzählkassette | Herstellerprodukttyp: | Standard PLUS | Farbe des Gehäuses: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |