Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Handfeger medium, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Handfeger medium, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan Handfeger medium, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Vikan Handfeger medium, Länge: 33 cm, Material: Polypropylen Version: 06 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-VK45892.06
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     45899
EAN/GTIN:
     5705020458996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Vikan Handfeger medium für gröberen Schmutz und Partikel

Ausgewählte Version: 06 - schwarz



Mit dem Vikan Handfeger können problemlos kleine Partikel und grober Schmutz beseitgt werden.

  • langlebig

  • mit medium harten Borsten

  • in Kombination mit der Vikan Kehrschaufel

  • Borstenlänge: 5,2 cm


  • Version: 06 - schwarz
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
33
Produktart:
Handbesen
Produktkategorie:
Kehrgarnituren
Farbe:
blau | rot | grün | weiß | gelb | schwarz | orange
Material:
Polypropylen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,84*
€ 7,44*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,82*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 7,90*
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 9,17*
1 Tag
13
€ 8,50*
ab € 6,60*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.