Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan Besen weich, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan Besen weich, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Besen weich, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Besen weich, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Vikan Besen weich, Länge: 41 cm, Material: Polypropylen Version: 02 - blau
Artikel-Nr.:
     894-VK31792.02
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     31793
EAN/GTIN:
     5705020317934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffbesen
Mehlbesen
Mehlbürste
Baubesen
Vikan Besen weich effektive Reinigung auf trockenen Oberflächen

Ausgewählte Version: 02 - blau



Der Vikan Besen ist auf nassen sowie trockenen untergründen anwendbar.

  • weiche Borsten

  • kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden

  • Länge: 41 cm


  • Version: 02 - blau
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
41
Produktart:
Borsten
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
blau
Borsten:
Polyester
Material:
Polypropylen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,19*
ab € 15,45*
€ 23,10*
€ 18,90*
ab € 17,14*
€ 24,33*
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 24,83*
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 26,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,40* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60239
ab € 7,59*
Zubehör
Vikan
29753
ab € 24,75*
Zubehör
Vikan
29353
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.