Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 01 - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 01 - grün
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 01 - grün
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 01 - grün
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel, Länge: 151 cm, Durchm.: 3,1 cm Version: 01 - grün
Artikel-Nr.:
     894-VK29374.01
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     29372
EAN/GTIN:
     5705020293726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stiel
Aluminiumstiel
Besenstiel
Gerätestiel
Vikan ergonomischer Aluminiumstiel mit angenehmem Griff, abgerundeter Spitze und Loch zum Aufhängen

Ausgewählte Version: 01 - grün



Der ergonomische Vikan Aluminiumstiel erleichtert dank angenehmer Passform des Griffs die Hand bei der Anwendung.

  • mit Aufhängevorrichtung

  • für alle Vikan Schrubber geeignet

  • Länge: 151 cm

  • nicht zu verwenden mit säure- oder chlorhaltigen Mitteln


  • Version: 01 - grün
Weitere Informationen:
Länge [cm]:
151
Produktart:
Stiel
Produktkategorie:
Besen
Farbe:
grün
Material:
Polypropylen | Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Gerätestiele, vikan alu-stiel, alu stiel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 10,01*
€ 14,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,62*
€ 15,36*
€ 4,19*
ab € 10,73*
€ 16,28*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 17,46*
€ 4,95*
ab € 12,29*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
616
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.