Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 49 - Größe: 49
Artikel-Nr.:
     894-UX95558.49
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9555849
EAN/GTIN:
     4031101747521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau leichter und moderner Glattlederschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 49 - Größe: 49

uvex 2 xenova Halbschuh S2 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, hydrophobiertes vollnarbiges Glattleder

Farbe: schwarz blau

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 49 - Größe: 49
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
49
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Leder
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Eigenschaft:
wasserabweisend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 66,02*
€ 82,40*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,05*
€ 82,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,83*
€ 91,25*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 93,21*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 107,41*
€ 129,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,58*
€ 154,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 128,15*
€ 152,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,09*
€ 141,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,47*
€ 138,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,41*
€ 127,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,02*
Zubehör
uvex
9528149
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528249
ab € 12,81*
Zubehör
uvex
9528349
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9534749
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534849
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9534949
ab € 11,12*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,17*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,42*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.