Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
uvex 2 xenova® Halbschuhe S2 95558 schwarz, blau Weite 11 Größe 49
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
Lager 8670
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-6609555/8-49
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
9555849
EAN/GTIN:
4031101747521
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.Technische Eigenschaften: Geschlecht: Damen, Herren Größe: 49 Obermaterial: Leder Schutzklasse/-kategorie: S2 Sohlenart / Laufsohle: uvex 2 xenova® Farbe: schwarz, blau Verschlusselement/Schnürung: Schnürsenkel Weite: 11 Zehenschutzkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe Material: Leder Art: Sicherheitsschuh Typ: Halbschuhe
Weitere Informationen:
Art:
Sicherheitsschuh
Farbe:
schwarz, blau
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe:
49
Material:
Leder
Obermaterial:
Leder
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
uvex 2 xenova®
Typ:
Halbschuhe
Verschlusselement/Schnürung:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
... >
Technischer Handel
>
Lager 8670
>
Arbeitsschutz
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
ESD-Sandalen
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
esd-halbschuhe s2 schwarz
,
antistatik schuhe
,
antistatik-schuhe schwarz
,
9555/8-49
,
9555849
,
6609555/8-49
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,91*
€ 91,33*
Lager 281
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,72*
€ 91,36*
Lager 8605
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 73,53*
€ 91,64*
Lager 8670
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,92*
€ 93,04*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 76,03*
€ 95,46*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 93,04*
€ 110,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,92*
€ 101,05
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 930,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 7,55*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95281 schwarz, blau Weite 11 Größe 49
uvex
9528149
ab € 5,43*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95282 schwarz, grau Weite 11 Größe 49
uvex
9528249
ab € 5,43*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95283 schwarz, orange Weite 11 Größe 49
uvex
9528349
ab € 5,43*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95347 schwarz, rot Weite 10 Größe 49, 50
uvex
9534749
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95348 schwarz, weiß Weite 11 Größe 49, 50
uvex
9534849
ab € 4,12*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95349 schwarz, blau Weite 12 Größe 49, 50
uvex
9534949
ab € 4,14*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,58*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95995 schwarz, 110 cm
uvex
9599543
ab € 5,78*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 95999 schwarz, 110 cm
uvex
9599911
ab € 2,45*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 98822 schwarz, 100 cm
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen