Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 48 - Größe: 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 48 - Größe: 48
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 48 - Größe: 48
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 48 - Größe: 48
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 48 - Größe: 48
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 48 - Größe: 48
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 48 - Größe: 48
Artikel-Nr.:
     894-UX95558.48
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9555848
EAN/GTIN:
     4031101747514
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova Sicherheitshalbschuh 95558 S2 SRC blau leichter und moderner Glattlederschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 48 - Größe: 48

uvex 2 xenova Halbschuh S2 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, hydrophobiertes vollnarbiges Glattleder

Farbe: schwarz blau

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S2 SRC


  • Version: 48 - Größe: 48
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
48
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Leder
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S2
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Eigenschaft:
wasserabweisend | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 65,24*
€ 80,47*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 73,54*
€ 89,77*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,43*
€ 89,81*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 84,89*
€ 92,40*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 107,36*
€ 128,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 128,44*
€ 152,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,07*
€ 151,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 119,17*
€ 141,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 114,69*
€ 136,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 107,36*
€ 127,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528148
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9528248
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9528348
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9534748
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534848
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534948
ab € 11,69*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,25*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,77*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.