Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova® Halbschuhe S2 95558 schwarz, blau Weite 11 Größe 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Aufsicht URL
Detailansicht URL
Detailansicht URL
Frontansicht URL
Innenansicht URL
Innenansicht URL
Rückansicht URL
Innenansicht URL
Seitenansicht URL
Seitenansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Weitere Ansicht URL
Artikel-Nr.:
     8670-6609555/8-48
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9555848
EAN/GTIN:
     4031101747514
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.Technische Eigenschaften: Geschlecht: Damen, Herren Größe: 48 Obermaterial: Leder Schutzklasse/-kategorie: S2 Sohlenart / Laufsohle: uvex 2 xenova® Farbe: schwarz, blau Verschlusselement/Schnürung: Schnürsenkel Weite: 11 Zehenschutzkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe Material: Leder Art: Sicherheitsschuh Typ: Halbschuhe
Weitere Informationen:
Art:
Sicherheitsschuh
Farbe:
schwarz, blau
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe:
48
Material:
Leder
Obermaterial:
Leder
Schutzklasse/-kategorie:
S2
Sohlenart / Laufsohle:
uvex 2 xenova®
Typ:
Halbschuhe
Verschlusselement/Schnürung:
Schnürsenkel
Weite:
11
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 64,89*
€ 81,44*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 73,46*
€ 91,53*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 74,19*
€ 91,80*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 93,23*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 76,63*
€ 95,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 93,23*
€ 110,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 85,03*
€ 101,19
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 932,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 10,98*
Zubehör
uvex
9528148
ab € 12,83*
Zubehör
uvex
9528248
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528348
ab € 12,92*
Zubehör
uvex
9534748
ab € 11,67*
Zubehör
uvex
9534848
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534948
ab € 11,07*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599543
ab € 5,78*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
Zubehör
uvex
9882200
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.