Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95548 S1 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 52 - Größe: 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95548 S1 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 52 - Größe: 52
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95548 S1 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 52 - Größe: 52
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95548 S1 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 52 - Größe: 52
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95548 S1 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 52 - Größe: 52
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95548 S1 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 52 - Größe: 52
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95548 S1 SRC blau, Größen: 38 - 52 Version: 52 - Größe: 52
Artikel-Nr.:
     894-UX95548.52
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9554852
EAN/GTIN:
     4031101747255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 2 xenova gelochter Sicherheitshalbschuh 95548 S1 SRC blau leichter und moderner Halbschuh mit reflektierenden Elementen

Ausgewählte Version: 52 - Größe: 52

uvex 2 xenova Halbschuh S1 ESD SRC

Die uvex xenova® Reihe besticht durch ihr leichtes modernes Design, wahlweise in blau, grün oder rot und deckt alle gängigen Schutzmerkmale eine allrounders ab.

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • rutschhemmend nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnürung
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz blau

Größen: 38-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 52 - Größe: 52
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
52
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | blau
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Schnürsenkel
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 63,14*
€ 78,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,46*
€ 78,26*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,45*
€ 79,15*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,60*
€ 81,45*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 91,98*
€ 111,27*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,27*
€ 132,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 108,80*
€ 129,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,24*
€ 116,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 91,98*
€ 109,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,04*
Zubehör
uvex
9528152
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528252
ab € 12,85*
Zubehör
uvex
9528352
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.