Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 2 xenova® Halbschuhe S1 95548 schwarz, blau Weite 11 Größe 52


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
3767766.jpg
3767766.jpg
3767768.jpg
3767783.jpg
3767784.jpg
4166459.jpg
4166573.jpg
4166576.jpg
4166579.jpg
4166581.jpg
4166585.jpg
4166590.jpg
4166596.jpg
4166609.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6609554/8-52
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9554852
EAN/GTIN:
     4031101747255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Verbesserter Komfort, bewährter Schutz und eine ansprechende Optik: Das sind die neuen uvex 2 xenova®. Die komplett metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch bequemer am Fuß. Eine verbesserte Passform, ein geringeres Gewicht sowie eine optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Nicht nur komfortabler, auch anmutiger und farbenfroher erscheinen die neuen Allrounder. Mit farbigen Accessoires und einer Laufsohle in leuchtendem Blau, Rot oder Grün werden die uvex 2 xenova® zum modischen Hingucker. Bewährte Sicherheitsfeatures wie die uvex xenova® Kunststoffkappe runden das Gesamtpaket der Sicherheitsschuhe ab. Die Kombination aus Schutz, Style und Komfort machen die neuen uvex 2 xenova® zum beliebten Allrounder für Indoor- und Outdoorarbeiten, z. B. im Maschinen- und Anlagenbau, in der Metallverarbeitung oder bei Handwerksarbeiten.Technische Eigenschaften: Größe: 52 EN Gruppe: 345:11 S1 SRC Innenausstattung / Futter: Klimakomfortfußbett uvex 1 Farbe: schwarz/blau Sohlenart / Laufsohle: uvex 2 xenova PU/PU Weite: Weite 11 Geschlecht: Damen, Herren Obermaterial: Mikrovelours Schutzklasse/-kategorie: S1 Verschlusselement/Schnürung: Schnürsenkel Zehenschutzkappe: uvex xenova® Kunststoffkappe Material: Mikrovelours Art: Sicherheitsschuh Typ: Halbschuhe
Weitere Informationen:
Art:
Sicherheitsschuh
EN Gruppe:
345:11 S1 SRC
Farbe:
schwarz/blau
Geschlecht:
Damen, Herren
Größe:
52
Innenausstattung / Futter:
Klimakomfortfußbett uvex 1
Material:
Mikrovelours
Obermaterial:
Mikrovelours
Schutzklasse/-kategorie:
S1
Sohlenart / Laufsohle:
uvex 2 xenova PU/PU
Typ:
Halbschuhe
Verschlusselement/Schnürung:
Schnürsenkel
Weite:
Weite 11
Zehenschutzkappe:
uvex xenova® Kunststoffkappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 61,91*
€ 76,77*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 63,22*
€ 78,23*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 63,25*
€ 78,27*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 73,68*
€ 80,80*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,50*
€ 81,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 80,80*
€ 96,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,68*
€ 87,68
pro Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 808,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,01*
Zubehör
uvex
9528152
ab € 12,89*
Zubehör
uvex
9528252
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528352
ab € 12,84*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9599911
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.