Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe -armadillo- leuchtgelb, gute Ergänzung zu Warnschutzkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anstoßkappe -armadillo- leuchtgelb, gute Ergänzung zu Warnschutzkleidung
Anstoßkappe -armadillo- leuchtgelb, gute Ergänzung zu Warnschutzkleidung
Anstoßkappe -armadillo- leuchtgelb, gute Ergänzung zu Warnschutzkleidung
Anstoßkappe -armadillo- leuchtgelb, gute Ergänzung zu Warnschutzkleidung
Artikel-Nr.:
     894-UX94800
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9794800
EAN/GTIN:
     4031101443294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
uvex Warnschutz Anstoßkappe als gute Ergänzung zur Warnschutzkleidung
UVEX Anstoßkappen Warnschutz

Ideal als Ergänzung zur Warnschutzkleidung. Schützt den Kopf in Einsatzbereichen wo keine Helmpflicht besteht.

  • aus retroreflektierendem Material
  • Größenverstellband reflektierend
  • Größe flexibel einstellbar
  • Farben entsprechen den Anforderungen gemäß EN 471
  • Bezug abnehmbar und waschbar

Farben: leuchtgelb und leuchtorange

 

Anstoßkappen bieten gemäß EN 812 Schutz vor Verletzungen durch Anstoßen an feststehenden Gegenständen. Sie gewähren keinen ausreichenden Schutz gegen fallende Gegenstände und dürfen nur in Bereichen eingesetzt werden, in denen kein Schutzhelm gemäß EN 397 vorgeschrieben ist.


  • Größe einstellbar, aus retroreflektierendem Material
Weitere Informationen:
Produktart:
Anstoßkappe
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
gelb
Verschluss:
Klettverschluss
Marke:
UVEX
Material:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 16,86*
€ 23,37*
39 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 16,82*
€ 24,42*
1 Tag
11
1
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 26,22*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 26,85*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 34,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.