Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-UX89418.XS Herst.-Nr.: 8941808 EAN/GTIN: 4031101657943 |
| | |
|
| | |
| uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau wasserdichte Wind- und Wetterjacke mit zwei Brusttaschen Ausgewählte Version: XS - Größe: XSuvex suXXeed 3-in-1 Wetterjacke Sportliche Wetterjacke ideal mit Schutz vor Wind und Wetter. - kombinierbar mit federleichter Innenjacke
- Schutz vor Wind und Wetter
- Atmungsaktivität 10.000g/m² 2-24h
- Wassersäule 10.000 mm
- optimale Passform
Größen: XS bis 6XL Farben: nachtblau, graphit Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan (1. Oberstoff), 80 % Nylon, 20 % Polyester (2. Oberstoff) Kombinierbar mit uvex suXXeed Steppjacke Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | XS | Obermaterial: | Polyester | Material Futter: | Polyester | Material Füllung: | Polyester | Produktart: | Freizeitjacke | Regenjacke | Produktkategorie: | Jacken | Farbe: | blau | Typ: | Herren | Wassersäule [mmWS]: | 10.000 | Farbton: | Nachtblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, uvex arbeitsjacke kornblau, herren jacke, uvex herren-jacke, UVEX |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 66,28* | € 85,52* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 77,49* | € 101,90* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,98* | € 104,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,01* | € 104,80* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 122,03* | € 152,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|