Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 3XL - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 3XL - Größe: 3XL
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 3XL - Größe: 3XL
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 3XL - Größe: 3XL
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau, Größen: XS - 6XL Version: 3XL - Größe: 3XL
Artikel-Nr.:
     894-UX89418.3XL
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8941814
EAN/GTIN:
     4031101658001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
uvex suxxeed Wetterjacke nachtblau wasserdichte Wind- und Wetterjacke mit zwei Brusttaschen

Ausgewählte Version: 3XL - Größe: 3XL

uvex suXXeed 3-in-1 Wetterjacke

Sportliche Wetterjacke ideal mit Schutz vor Wind und Wetter.

  • kombinierbar mit federleichter Innenjacke
  • Schutz vor Wind und Wetter
  • Atmungsaktivität 10.000g/m² 2-24h
  • Wassersäule 10.000 mm
  • optimale Passform

Größen: XS bis 6XL

Farben: nachtblau, graphit

Material: 95 % Polyester, 5 % Elasthan (1. Oberstoff), 80 % Nylon, 20 % Polyester (2. Oberstoff)

 

Kombinierbar mit uvex suXXeed Steppjacke


  • Version: 3XL - Größe: 3XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
3XL
Obermaterial:
Polyester
Material Futter:
Polyester
Material Füllung:
Polyester
Produktart:
Freizeitjacke | Regenjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Wassersäule [mmWS]:
10.000
Farbton:
Nachtblau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 83,96*
€ 103,46*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,14*
€ 107,02*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,32*
€ 107,06*
€ 5,50*
ab € 85,22*
€ 107,08*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 121,43*
€ 148,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,17*
€ 176,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.