Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 36 - Größe: 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 36 - Größe: 36
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 36 - Größe: 36
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 36 - Größe: 36
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 36 - Größe: 36
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz, Größen: 35 - 52 Version: 36 - Größe: 36
Artikel-Nr.:
     894-UX85128.36
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8512836
EAN/GTIN:
     4031101529226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
uvex 1 gelochter Sicherheitshalbschuh 85128 S1 SRC rot schwarz besonders leichter Halbschuh mit gelochtem und verstärktem Schaft

Ausgewählte Version: 36 - Größe: 36

uvex 1 Halbschuh S1 ESD SRC

Sportlicher, multifunktionaler Sicherheitsschuh aus dem Hause UVEX

  • metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe
  • ESD-fähig
  • Rutschhemmung nach SRC
  • atmungsaktiv
  • Schnellverschluss
  • Fersen- und Vorfußdämpfung
  • Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen und Weichmachern
  • für Chromallergiker geeignet
  • sehr gute Dämpfung

Material: Zweidichten-Polyurethan, Distance Mesh Futter, Mikrovelours

Farbe: schwarz rot

Größen: 35-52

EN ISO 20345:2011 S1 SRC


  • Version: 36 - Größe: 36
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
36
Schuhweite:
11
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Durchtrittschutz:
ohne
Material Sohle:
PU/PU
Obermaterial:
Mikrovelours
Material Futter:
Mesh Futter
Sicherheitsklasse:
S1
Norm:
EN ISO 20345
Produktart:
Halbschuhe
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz | rot
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren | Damen
Verschluss:
Schnellverschluss
Sohleneigenschaft:
dämpfend
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 69,05*
€ 85,36*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 79,20*
€ 96,28*
7 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 82,17*
€ 100,64*
21 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 91,22*
€ 101,97*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 114,50*
€ 137,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 137,19*
€ 163,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 136,39*
€ 162,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 127,24*
€ 151,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 123,86*
€ 147,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,50*
€ 136,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9698300
ab € 11,03*
Zubehör
uvex
9528136
ab € 12,87*
Zubehör
uvex
9528236
ab € 12,88*
Zubehör
uvex
9528336
ab € 12,86*
Zubehör
uvex
9534736
ab € 11,72*
Zubehör
uvex
9534836
ab € 11,68*
Zubehör
uvex
9534936
ab € 11,15*
Zubehör
uvex
9698100
ab € 10,24*
Zubehör
uvex
9591000
ab € 2,27*
Zubehör
uvex
9599909
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.