Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER PRO Rescue Messer RK Droppoint-Klinge, Gurtschneider und Glasbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WALTHER PRO Rescue Messer RK Droppoint-Klinge, Gurtschneider und Glasbrecher
WALTHER PRO Rescue Messer RK Droppoint-Klinge, Gurtschneider und Glasbrecher
WALTHER PRO Rescue Messer RK Droppoint-Klinge, Gurtschneider und Glasbrecher
WALTHER PRO Rescue Messer RK Droppoint-Klinge, Gurtschneider und Glasbrecher
Artikel-Nr.:
     894-UW1050
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.2012
EAN/GTIN:
     4000844583963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
Bootsmesser
Walther Pro 5.2012 Rescue Messer RK mit Gurtschneider und Glasbrecher, Droppoint-Klinge, Liner-Lock
WALTHER® PRO Rescue Knife

Dieser für den professionellen Einsatz von Rettungskräften gedachte Folder lässt sich immer öffnen, egal ob die Hand feucht ist oder einen Handschuh trägt: mit dem viereckigen Knopf am Klingenansatz, mit den Aussparungen an den oberen Klingenseiten und unterstützt durch den „Flipper“. Dieser dient bei ausgeklappter, per Liner Lock verriegelter Klinge auch als Schutz für den Zeigefinger.

  • Die 90 mm lange, titangrau beschichtete Droppoint-Klinge besteht aus 12C27-Sandvik-Stahl und hat vor der Fehlschärfe einen kurzen Wellenschliff-Bereich als Behelfssäge
  • Am hinteren Ende des Griffstücks wurde ein Glasbrecher integriert.
  • Aus dem Griffrücken lässt sich ein Gurtschneider herausschieben, ohne dass die Klinge ausgeschwenkt werden müsste.
  • Auf die beiden Seitenflächen des stabilen Gehäuses wurden rutschfeste Gummischalen aufgeschraubt.
  • Neongelbe Einlagen helfen dabei, das Rescue Knife PRO auch im Dunkeln oder auf dem Boden wiederzufinden.

Die Schlaufen des mitgelieferten Nylon-Etuis erlauben die Trageweise waagerecht oder senkrecht am Gürtel.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
0,2
Klingenlänge [cm]:
9
Länge [cm]:
21,8
Produktart:
Outdoormesser
Produktkategorie:
Messer
Farbe:
gelb/schwarz
Anzahl Funktionen:
3
Klingenarretierung:
Liner-Lock
Klingentyp:
Droppoint
Material Griff:
Polymer mit Gummierung
Material Klinge:
12C27 Sandvik Stahl
Weitere Suchbegriffe: Jagdmesser, Outdoormesser, walther jagdmesser, gurtmesser, Walther
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 37,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,52*
€ 37,15*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.