Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rath's Hautschutzcreme, für öligen, fettigen Schmutzbereich u. stark haftendeVerschmutzungen, Dose 100 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rath's Hautschutzcreme, für öligen, fettigen Schmutzbereich u. stark haftendeVerschmutzungen, Dose 100 ml
rath's Hautschutzcreme, für öligen, fettigen Schmutzbereich u. stark haftendeVerschmutzungen, Dose 100 ml
rath's Hautschutzcreme, für öligen, fettigen Schmutzbereich u. stark haftendeVerschmutzungen, Dose 100 ml
Artikel-Nr.:
     894-UR8100
Hersteller:
     Ursula Rath
Herst.-Nr.:
     101-P-100
EAN/GTIN:
     4026081000049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
rath's pr88 Hautschutzcreme zum Einreiben vor der Arbeit bei öligen und fettigen Verschmutzungen
pr88 Hautschutzcreme

Der Hautschutzklassiker für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen.

Schützt die Haut bei Arbeiten mit:
Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Staub, Teer- und Bitumenprodukten, (PU-) Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikonmassen, Mineralfasern usw.

Ganz einfach saubere Hände!
pr88 vor der Arbeit einreiben. Nach der Arbeit wird der Schmutz mit wenig Wasser zusammen mit pr88 abgespült.

  • einfache Anwendung
  • hoher Schutz bei gleichbleibender Fingerfertigkeit
  • erleichtert die Hautreinigung
  • frei von Silikonen und Konservierungsstoffen
  • sehr gute Hautverträglichkeit

Spenderkartusche (1600ml) geeignet für pr88 Wandspender (Bestellnr.: UR1088).


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
100
Stück [VE]:
1
Produktart:
Hautschutzcreme
Produktkategorie:
Hautschutz
Gebinde:
Dose
Wirkungsspektrum:
stark haftende Verschmutzungen - z.B. Teer, Lacke, Harze, Klebstoffe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
70
Frei Haus
ab € 2,60*
€ 3,24*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,94*
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,74*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,74*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,0294* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.