Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-TWVIN1 Herst.-Nr.: 158076 EAN/GTIN: 190084580762 |
| | |
|
| | |
| Trodat vintage - Selbstgemachtes 1 Vintage Stempel, 3-fabiges Stempelkissen, 12 Etiketten trodat® vintage - Kreativstempel Machen Sie besondere Menschen eine schöne Freude! Der vintage Stempel verschönert Ihre Geschenke, Basteleien oder auch selbstgemachte Köstlichkeiten mit nur einem Abdruck. Durch seine 6 unterschiedlichen Abdruck-Möglichkeiten können Sie für unzählige Anlässe eingesetzt werden. Inhalt: - 1 vintage Stempel mit 6 unterschiedliche Abdruck-Möglichkeiten
- 3-farbiges Stempelkissen passend zum Set
- 12 Etiketten
Abdruckmaß (BxH) : 42 x 18 mm Weitere Informationen: | | Abdruckbreite [mm]: | 42 | Abdruckhöhe [mm]: | 18 | Farbe Gehäuse: | Holz/Messing | Abdruckmaß [mm]: | 42 x 18 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,18* | € 23,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 16,25* | € 23,24* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 16,22* | € 23,24* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,19* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|