Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Printy 4820 Datumstempel,4 mm Schrift,max. Abdruck 26x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Printy 4820 Datumstempel,4 mm Schrift,max. Abdruck 26x4 mm
Printy 4820 Datumstempel,4 mm Schrift,max. Abdruck 26x4 mm
Printy 4820 Datumstempel,4 mm Schrift,max. Abdruck 26x4 mm
Printy 4820 Datumstempel,4 mm Schrift,max. Abdruck 26x4 mm
Artikel-Nr.:
     894-TW4820
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     73851
EAN/GTIN:
     092399738510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Trodat Printy 4820 Datumstempel 4,0 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstaben
Trodat Printy Datumsstempel

trodat® Printy – Perfekt für unterwegs

  • besonders klein und leicht
  • angenehme Haptik
  • leichtgängiges Stempeln
  • mit eingebautem Stempelkissen – ganz ohne Nachtränken
  • ergonomische Form für bequemes Stempeln
  • 100 % sauberer Kissenwechsel, ohne den Farbspeicher zu berühren
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
26
Abdruckhöhe [mm]:
4
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Eigenschaft:
selbstfärbend | Stempelkissen austauschbar
Farbe Abdruck:
schwarz
Farbe Gehäuse:
schwarz
Stempelabdruck:
Datum
Material:
Kunststoff
Abdruckmaß [mm]:
26 x 4
Ersatzkissen 1-farbig:
6/4911
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,21*
€ 13,56*
1 Tag
63
1
€ 5,49*
ab € 9,41*
€ 13,80*
2 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 9,70*
€ 14,10*
1
€ 5,50*
ab € 10,19*
€ 15,78*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 11,53*
€ 16,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.