Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic 1010 Datumstempel4 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 26x4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Classic 1010 Datumstempel4 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 26x4 mm
Classic 1010 Datumstempel4 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstabenmax. Abdruckmaß 26x4 mm
Artikel-Nr.:
     894-TW1010
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54131
EAN/GTIN:
     092399541318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Trodat Classic 1010 Datumstempel 4,0 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstaben
Trodat Classic Datumsstempel

trodat® Classic – Einfach und traditionell

  • Der Klassiker des Stempelns
  • nicht selbstfärbend
  • platzsparend und handlich
  • komfortables Stempeln durch ergonomisch geformten Griff
  • robust und stabil
  • leicht einstellbare Ziffernbänder zum Ändern des Datums

Weitere Informationen:
Abdruckbreite [mm]:
26
Abdruckhöhe [mm]:
4
Schrifthöhe [mm]:
4
Produktart:
Datumsstempel
Produktkategorie:
Stempel
Datumsart:
Monatskürzel
Stempelabdruck:
Datum
Material:
Stahl
Abdruckmaß [mm]:
26 x 4
Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, selbstfärber trodat, permanentstempel, Classic 1010 Datumstempel, 4 mm Schrifthöhe, Monat in Buchstaben, max. Abdruckmaß, Trodat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,55*
€ 4,28*
2 Tage
204
1
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,29*
1 Tag
48
1
€ 5,49*
ab € 2,71*
€ 4,53*
9 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 4,75*
2 Tage
1033
1
€ 2,90*
ab € 3,04*
€ 5,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.